Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizschleife Länge 6m 94W 24V ICEL-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizschleife Länge 6m 94W 24V ICEL-6
Heizschleife Länge 6m 94W 24V ICEL-6
Artikel-Nr.:
     3517K-69159572
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     36047
EAN/GTIN:
     9120015722825
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizschleife Länge 6m 94W 24V ICEL-6

Das ICESTOP LIGHT schützt Rohre vor Eis und in weiterer Folge vor Schäden. Das ICEL ist ein anschlussfertiges Heizkabel mit Thermostat und einer konstanten Leistung von ca. 17 W/m für die Spannung von 24 V. Das vergossene Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Gefahr unter 3 °C ein und ab 9 °C wieder aus. Nur für Metallrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
24 V
Max. Haltetemperatur:
105 °C
Heizleistung:
15 W/m
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Länge:
6 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
28353
ab € 39,30*
Zubehör
Etherma
28409
ab € 17,04*
Zubehör
Etherma
28893
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.