Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung 1780W DTCE-20 400V 85m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-69159617
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83902117
EAN/GTIN:
     5703466187623
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband

Heizleitung 1780W DTCE-20 400V 85m

Montagefertige Heizleitung 85 m, 1780 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 85 m, Leistung 1780 W
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
400 V
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7,5 mm
Höhe:
7,5 mm
Länge:
85 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 378,01*
€ 451,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 378,69*
€ 452,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 415,22*
€ 496,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,60*
€ 536,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,06*
€ 508,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,35*
€ 491,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,01*
€ 449,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.