Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskasten 4xM25 m. Erdungsplatte, Ex JBU-100-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskasten 4xM25 m. Erdungsplatte, Ex JBU-100-EP
Artikel-Nr.:
     3517K-69159922
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     243948-000
EAN/GTIN:
     5017455007473
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Plattenerder

Anschlusskasten 4xM25 m. Erdungsplatte, Ex JBU-100-EP

Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel, erhältlich mit heller LED-Anzeige (grün). Ex-Zulassung. 4 x M25 mit Erdungsplatte, ATEX.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
6
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
90 mm
Materialstärke Gehäuse:
9 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.