Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirchenbank-Infrarotheizg. 1276x272x80mm, 280W VKB-0280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirchenbank-Infrarotheizg. 1276x272x80mm, 280W VKB-0280
Artikel-Nr.:
     3517K-69160542
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VKB-0280
EAN/GTIN:
     4250939305059

Kirchenbank-Infrarotheizg. 1276x272x80mm, 280W VKB-0280

Als Infrarotheizung wird das Kirchenbank-Heizelement der Baureihe VKB ortsfest zur Beheizung von Kirchen eingesetzt und unter Bänken montiert. Die wärmeemittierende Oberfläche bildet eine ESG-Glasscheibe aus Weißglas (eisenoxidarm, satiniert, 5mm dick, Standardfarbe der Oberfläche weiß ähnlich RAL 9010), die rückseitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kirchenbankheizung
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
280 W
Max. Heizleistung:
280 W
Min. Montagehöhe:
0,35 m
Max. Montagehöhe:
2000 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,42*
€ 491,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 415,55*
€ 492,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,54*
€ 584,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,46*
€ 581,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,34*
€ 556,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,45*
€ 536,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,42*
€ 494,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.