Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte extra dünn 2.7mm, 150W, 230V eFLOOR-PRO-60-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte extra dünn 2.7mm, 150W, 230V eFLOOR-PRO-60-500
Artikel-Nr.:
     3517K-69161622
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46110
EAN/GTIN:
     9120105419154
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte extra dünn 2.7mm, 150W, 230V eFLOOR-PRO-60-500

Die selbstklebende Netzheizmatte eFLOOR PRO ist speziell für den Einsatz unter Fliesen und Steinböden entwickelt worden und dient der Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch die geringe Gesamthöhe von nur 2,7 mm ermöglicht die werkseitig konfektionierte und montagefertige Netzheizmatte eine geringe Aufbauhöhe und eignet sich daher auch für den nachträglichen Einbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
150 W
Leistung:
60 W/m²
Heizleiterbelastung:
5,9 W/m
Widerstand:
325 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46410
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.