Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzheizmattenset 3.5qm, 525W, 230V SETeFLOORPROS150700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzheizmattenset 3.5qm, 525W, 230V SETeFLOORPROS150700
Artikel-Nr.:
     3517K-69161703
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46155
EAN/GTIN:
     9120105419765
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
etherma fußbodenheizung

Netzheizmattenset 3.5qm, 525W, 230V SETeFLOORPROS150700

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR PRO STANDARD besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte eFLOOR PRO, dem Schaltereinbauthermostat eBASIC und einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 m Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 150 W/m², besticht durch die einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipol-Heizleiter, welcher PFAS-frei ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
525 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
13,5 W/m
Widerstand:
101 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bodenheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,49*
€ 405,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46410
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.