Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotheizung,Wand/Decke weiß, 680W, 230V LAVA3-BASIC-680EP-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotheizung,Wand/Decke weiß, 680W, 230V LAVA3-BASIC-680EP-W
Artikel-Nr.:
     3517K-69161768
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46283
EAN/GTIN:
     9120129930895
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Infrarotheizung,Wand/Decke weiß, 680W, 230V LAVA3-BASIC-680EP-W

Die LAVA BASIC 3.0 ist eine nur 18 mm tiefe Infrarotheizung, die sowohl zur Beheizung von der Decke als auch Wand geeignet ist und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt. Sie erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Personen und Gegenstände im Raum. Zudem eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zonenheizung.
Weitere Informationen:
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leistungsaufnahme:
680 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
120 °C
Schutzart (IP):
IPX4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 441,13*
€ 532,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 451,18*
€ 541,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,87*
€ 644,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,87*
€ 634,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,50*
€ 590,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,43*
€ 562,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,18*
€ 536,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
46385
ab € 371,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.