Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotpaneel 180°C 800W, 230V LAVA-MAX-GL-800EP-PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotpaneel 180°C 800W, 230V LAVA-MAX-GL-800EP-PW
Artikel-Nr.:
     3517K-69161786
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46183
EAN/GTIN:
     9120129930048
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Infrarotpaneel 180°C 800W, 230V LAVA-MAX-GL-800EP-PW

Mit LAVA MAXIMUS präsentiert ETHERMA eine Infrarotheizung mit extra starker Performance dank hoher Oberflächentemperatur. Durch das Mehr an Leistung eignet sich das Infrarotpaneel besonders für hohe Räume und bei erhöhtem Wärmebedarf. Dabei erfolgt die Montage entweder Aufputz an der Decke oder die Infrarotheizung wird in eine Rasterdecke integriert.
Weitere Informationen:
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leistungsaufnahme:
800 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
180 °C
Schutzart (IP):
IP24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,06*
€ 624,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,18*
€ 617,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,97*
€ 583,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,29*
€ 564,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,98*
€ 525,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46185
ab € 41,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.