Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzheizmattenset 8.0qm, 1200W, 230V SETeFLOORPROS1501600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzheizmattenset 8.0qm, 1200W, 230V SETeFLOORPROS1501600
Artikel-Nr.:
     3517K-69161794
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46160
EAN/GTIN:
     9120105419819

Netzheizmattenset 8.0qm, 1200W, 230V SETeFLOORPROS1501600

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR PRO STANDARD besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte eFLOOR PRO, dem Schaltereinbauthermostat eBASIC und einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 m Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 150 W/m², besticht durch die einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipol-Heizleiter, welcher PFAS-frei ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1200 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
13,5 W/m
Widerstand:
44 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,85*
€ 719,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,39*
€ 715,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,49*
€ 681,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,10*
€ 652,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,29*
€ 595,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46410
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.