| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69165349 Herst.-Nr.: 0010029849 EAN/GTIN: 4024074866474 |
| |
|
| | |
| ecoCRAFT Paket 2.41/4 0010029849 ecoCRAFT exclusiv Paket 2.41/4 Gas-Heizkessel VKK 806/3-E, multiMATIC 700, Pumpe Paket bestehend aus: VAILLANT ecoCRAFT exclusiv VKK Gas-Brennwertkessel Produktvorteile, hohe Betriebssicherheit durch Vaillant Komfortsicherung, optimale Anpassung an die aktuelle Heizlast durch Modulationsbereich von 17 bis 100 %, Schadstoffarm NOx < 60 mg/kWh, höchste Leistung auf kleinstem Raum, auch geeignet als Dachheizzentrale durch kompakte Abmessungen und gerin- ges Gewicht, minimaler Gasverbrauch durch moderns- te Brennwerttechnologie Ausstattung, schadstoff- und geräuscharme, modulie- rende Gasbrenner mit drehzahlgeregel- ten Gebläsen, übersichtlicher Aufbau und freie Zu- gänglichkeit aller Bauteile, kompakter Hochleistungswärmetauscher in V-Form, Kesselfüße einstellbar, Zentrale Modulsteuerung mit eingebau- ten Mess-, Steuer- und Regeleinrich- tungen: Thermometer, interner Kessel- temperaturregler, Netzschalter, Sicherheitstemperaturbegrenzer (110 Grad C), Bedienfeld mit Multi- funktionsanzeige zur Anzeige von Be- triebszuständen, Einstellparametern, etc. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.737,58* | € 9.103,15* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8.738,48* | € 9.104,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|