Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegplatte Höhe 10mm UPLi 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegplatte Höhe 10mm UPLi 50
Unterlegplatte Höhe 10mm UPLi 50
Artikel-Nr.:
     3517K-69165558
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     328250
EAN/GTIN:
     4015627328259
Suchbegriffe:
Unterlegplatte Elektrowärmespeicher
Unterlegplatte Speicherheizgeräte
Unterlegplatte Wärmespeicher
Wärmedämmung Heizung

Unterlegplatte Höhe 10mm UPLi 50

Wärmedämmende Unterlegplatte auf Calciumsilikatbasis, vermeidet Druckstellen und Verfärbungen bei Aufstellungen auf hellen Teppichböden, temperaturempfindlichen Bodenbelägen und druckempfindlichen Parkettböden. BxHxT: 1076x10x260
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Für Dübellöcher:
nein
Für Schalterdosen:
nein
Für Türbohrungen:
nein
Länge:
1076 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wärmedämmung heizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,90*
€ 68,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,33*
€ 69,31*
€ 3,50*
ab € 56,73*
€ 73,77*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,44*
€ 74,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.