Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 109,0m, 2200W R-BK-C109.0M2200WNRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 109,0m, 2200W R-BK-C109.0M2200WNRG
Artikel-Nr.:
     3517K-69165881
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300342
EAN/GTIN:
     5414506021738
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 109,0m, 2200W R-BK-C109.0M2200WNRG

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 20 W/m, 109,0 m, 2200 W, NRG-Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
109 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,14*
€ 439,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,12*
€ 433,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,58*
€ 405,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,95*
€ 366,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.