| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-69167159 Herst.-Nr.: 0010047197 EAN/GTIN: 4024074929506 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Paket 1.620/3 Mehrfachbel. 0010047197 Paket 1.620/3 Mehrfachbelegung 4er VC 146/7-2 E, VRT 350, Abgasleitung Paket bestehend aus: VAILLANT ecoTEC pure VC 146/7-2 Gas-Wandheizgerät Brennwert Produktvorteile: Wirkungsgrad bei 30% gem. EN 15502 107 %, Wirkungsgr. bei Warmwasserbetr. 98,9 %, Modulationsbereich von 45 % bis 100 %, Pneumatischer Gas-Luft-Verbund, Automatische Teillastanpassung, Optimale Verbrennung dank Multi- Sensorik-System, Aqua-Kondens-System, Speicherladung mit Brennwertnutzung, Aqua-Power-Plus für bis zu 21 % mehr Warmwasserleistung, Intuitiv bedienbares Geräte-Display, Senkrechte Hydraulikanschlüsse und umfangreiches Installationszubehör für flexiblen Einsatz im Lieferumfang, Einsetzbar in der Mehrfachbelegung mit bis zu 5 Geräten (nur Erdgas E und LL), Kombinierbar mit Solarsystem oder Wärmepumpe, Raumluftabhängige oder -unabhängige Betriebsweise mit systemzertifizierten Abgassystem, Betrieb mit Erdgas E, LL, Bio-Erdgas, Flüssiggas Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, 8 Liter ADG, SI-Ventil 1/2, Integral-Kondensationswärmetauscher aus Edelstahl, Integrierte Speicher-/Warmwasser- regelung mit Vorrangumschaltventil, DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet, eBUS-Schnittstelle, Integrierte Ansteuerungsmöglichkeit einer ext. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |