| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-69168012 Herst.-Nr.: 0010045615 EAN/GTIN: 4024074922422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stromzähler für VWS400/3 u.780/3 0010045615 Stromzähler zum Einbau in die Wärmepumpen geoTHERM perform 400/3 und 780/3. Wird benötigt zur Visualisierung der Energieverbräuche/Effizienz im Wärmepumpenregler. Verwendbar für geoTHERM perform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zählertyp: | elektronisch | Anzeigeart: | digital | Montageart: | Einbau | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 250 mm | Höhe: | 95 mm | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |