Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Boden 4qm,160 W/qm,230V TBS TB 160/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo Boden 4qm,160 W/qm,230V TBS TB 160/4
Artikel-Nr.:
     3517K-69168077
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205794
EAN/GTIN:
     4041056034447
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Thermo Boden 4qm,160 W/qm,230V TBS TB 160/4

Die Dünnbett-Heizmatten werden im Neubau und bei der Renovierung zur Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie werden direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgen schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte eignet sich als Zusatz- oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE: Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter keramischen Belägen installiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
640 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
14 W/m
Widerstand:
78 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,72*
€ 386,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,82*
€ 365,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,55*
€ 355,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233919
ab € 176,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.