Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor 1,2 kW DX 512E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517K-69168904
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     380830
EAN/GTIN:
     4015627380837
Suchbegriffe:
Containerelektroheizung
E-Konvektor Container
Elektro-Schnellheizer (Mehrzweckhau...
Elektroheizung Brandschutzcontainer

Wandkonvektor 1,2 kW DX 512E

Basis-Konvektor zur Wandmontage inkl. Wandhalter, mit elektronischem Raumthermostat 5°C bis 30°C, zwei Heizleistungen über Drehrad sowie wählbarem Wochenprogramm über Display. Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik "
EcoStart , kompakte Abmessungen für universellen Einsatz, Anschlussleitung mit Stecker 1,5m
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandgerät
Heizleistung:
1200 W
Länge der Anschlussleitung:
1,5 m
Mit Fernbedienung:
nein
Leistungsregelung:
mechanisch
Temperatureinstellung:
5..30 °C
Farbe:
weiß
Breite:
585 mm
Höhe:
383 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,39*
€ 74,69*
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 57,48*
€ 74,77*
€ 3,50*
ab € 58,09*
€ 75,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,55*
€ 205,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.