Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstand-Heizmatte 230V,300W/qm,0.6mx7m WINTER-MAT-230V-7M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festwiderstand-Heizmatte 230V,300W/qm,0.6mx7m WINTER-MAT-230V-7M
Artikel-Nr.:
     3517K-69169020
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-022755
EAN/GTIN:
     5414506024111
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Festwiderstand-Heizmatte 230V,300W/qm,0.6mx7m WINTER-MAT-230V-7M

Zur Freiflächenbeheizung an Rampen und anderen Zugängen, vorkonfektionierte Heizkabelmatten. Kaltleiter 5 m, 230 V, 300 W/m², 0,6 m x 7 m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
240 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7 mm
Höhe:
7 mm
Breite:
600 mm
Länge:
7 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,70*
€ 331,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.