Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket1.216/4 240 kW ecoTEC plus 8000016667


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-69169571
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     8000016667
EAN/GTIN:
     4024074954461

Paket1.216/4 240 kW ecoTEC plus 8000016667

ecoTEC plus 2er Kaskaden Paket 1.216/4 240 kW, E-Gas, Reihe in Reihe Paket bestehend aus: VAILLANT Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 1206/5-5 E Brennwerttechnik Produktvorteile: Modulationsbereich 20 % bis 100 %, Normnutzungsgrad 99 % (Hs)/110 % (Hi), Neuer Edelstahl-Thermoschicht- Wärmetauscher, Leistungsfähiger und robuster Gas- Luft-Verbund, Adaptive Teillastanpassung, Multi-Sensorik-System zur Selbstoptimierung, platzsparendes waagerechtes Anschlusszubehör incl.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 21.746,14*
€ 21.950,88*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21.747,05*
€ 21.951,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.950,88*
€ 26.121,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.886,16*
€ 26.044,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.746,14*
€ 25.877,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.