Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdruckloser Vert. 32 DDV32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Zubehör für Luftwärmepumpen DDV 32 Doppelt differenzdruckloser Verteiler 3
BOSCH Zubehör für Luftwärmepumpen DDV 32 Doppelt differenzdruckloser Verteiler 3
Artikel-Nr.:
     3517K-69169878
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738212211
EAN/GTIN:
     4062321374044

Differenzdruckloser Vert. 32 DDV32

Doppelt differenzdruckloser Verteiler. Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum montagefreundlichen Anschluss von Wärmepumpe, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher (über beliegendes T-Stück) und Heizsystem. Bestehend aus 2 Absperrhähnen, 2 Bypassleitungen mit Rückflussverhinderer (Ansprechdruck 2000 Pa), Sicherheitsbaugruppe mit Manometer und Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
280 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
350 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 541,78*
€ 636,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 601,17*
€ 703,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 630,83*
€ 738,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,53*
€ 878,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,77*
€ 868,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,41*
€ 826,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,92*
€ 797,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,83*
€ 750,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.