Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationspaket INPA kurz 200-400mm INPA200-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationspaket INPA kurz 200-400mm INPA200-400
Artikel-Nr.:
     3517K-69169896
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738214739
EAN/GTIN:
     4062321752774
Suchbegriffe:
Installationspaket für Wärmepumpen
Solebausatz
Solepaket
Wärmepumpen Installtionspaket

Installationspaket INPA kurz 200-400mm INPA200-400

Installationspaket INPA kurz für CS5800i AW/CS6800i AW 2 x ausziehbare Edelstahlwellrohrschläuche 1"
Länge 200 - 400 mm 4 Flachdichtungen Ohne Isolierung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
300 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,82*
€ 92,01*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 75,50*
€ 98,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.