| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69265763 Herst.-Nr.: 95002104 EAN/GTIN: 5703466116708 |
| |
|
| | |
| Deckenheizkassette 95-002104 Deckenheizkassette, 400 V, Schutzart IP44, Zulassung SEMKO, Leistung 2100 W, Maße: 1520 x 64 x 282 mm\n\n Weitere Informationen: | | Länge: | 1520 mm | Breite: | 282 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 569,35* | € 680,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 567,71* | € 681,45* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 571,50* | € 685,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 573,27* | € 687,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 627,51* | € 746,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|