Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenblende weiß LWE 40 BA W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenblende weiß LWE 40 BA W
Außenblende weiß LWE 40 BA W
Artikel-Nr.:
     3517K-69351739
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236665
EAN/GTIN:
     4017212366653

Außenblende weiß LWE 40 BA W

Blende für dezentrales Lüftungsgerät
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Frontbreite:
214 mm
Fronthöhe:
219 mm
Einbautiefe:
90 mm
Mit Maschendraht:
nein
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,01*
€ 109,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,69*
€ 109,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 87,51*
€ 110,27*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 90,24*
€ 112,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.