| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69355592 Herst.-Nr.: 301672 EAN/GTIN: 4044764000674 |
|
|
| | |
| Kabel-Klimasteuerung KKS 210 Ein Kabel-Magnetschalter am Fensterflügel überwacht, ob das Fenster offen oder geschlossen ist, und übermittelt diese Information über ein dünnes Kabel an den Zwischenstecker - dieser gibt die Stromzufuhr nur dann frei, wenn das Fenster geschlossen ist. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 VAC/50-60 Hz, Schaltleistung: 1150 W/5 A, Steuerspannung: 18 V, Kabellänge: 4 m (verlängerbar), Funktionsbereich: -15 °C/+40 °C, Schutzart: IP 40, Steuergerät (HxBxT): 121x57x46 mm, Magnet-Schalter (HxBxT): 55x31x18 mm, Magnet (HxBxT): 55x15x18 mm, Distanzplatte (HxBxT): 55x15x5 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 79,85* | € 102,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,12* | € 106,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|