Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerventilklappe Brand. BTK 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-69361099
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02633
EAN/GTIN:
     4010184026334
Suchbegriffe:
Tellerventil
tellerventil

Tellerventilklappe Brand. BTK 100

Absperrvorrichtung zur Unterbindung von Feuer und Rauch. Zum Einbau in Lüftungsschächte oder Wände, die als Brandabschnitt bei geforderter Feuerwiderstandsklasse K90-4102 dienen. Zum Einschub in Wickelfalzrohre oder für Wandeinbau mittels Einbauhülse EH (Zubehör). Zulassungsnummer Z-41.3-695.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Bedienung:
Standard Schmelzmuster
Angebauter Endschalter geschlossen:
nein
Angebauter Endschalter offen:
nein
In massiven Wänden und Böden anwendbar:
ja
Direkten an Wänden und auf Böden anwendbar:
nein
In Trennwänden anwendbar:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,22*
€ 183,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,56*
€ 184,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,14*
€ 184,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,32*
€ 185,36*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,93*
€ 188,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.