| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69553203 Herst.-Nr.: 11045740 EAN/GTIN: 4002516080473 |
|
|
| | |
| Spülerkorb f.Lungenautomaten APFD 200 Einsatz/Korb zur optimalen Aufnahme von Lungenautomaten, geeignet für die sichere Aufnahme von 6 Lungenautomaten, Zubehör: 2 Kleinteilekörbe mit je 3 farblich markierten Fächern, Atemluftanschluss und Druckluftindikator, Anschluss via Schnellkupplungen (kompatibel mit Parker Rectus 25), max. Höhe der Spülgüter: 275 mm, Durchmesser: 12-95 mm Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Länge: | 484 mm | Breite: | 452 mm | Höhe: | 153 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.989,38* | € 2.189,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.013,53* | € 2.210,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|