Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69654077 Herst.-Nr.: 9600002553 EAN/GTIN: 4015704263831 |
| |
|
| | |
| Wechselrichter 1800Watt/12V DSP 1812T SinePower Dieser Komfort-Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 1.800 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieses Premiumprodukts: batterieschonende Netzvorrangschaltung, energiesparender Smart-Standby-Modus, elegantes Bedienpanel für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick. Weitere Informationen: | | Ausgangsspannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Nenneingangsspannung: | 12 V | Nennleistung: | 1800 W | Wirkungsgrad: | 89 % | Laderegler integriert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 733,68* | € 812,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 726,44* | € 812,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 742,41* | € 816,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 741,59* | € 820,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 784,22* | € 862,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|