Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlfront 88cm m.Griff 990199000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlfront 88cm m.Griff 990199000
Artikel-Nr.:
     3517K-69654806
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     990199000
EAN/GTIN:
     4016803040897

Edelstahlfront 88cm m.Griff 990199000

Edelstahlfront für 88 cm-Nische
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
Edelstahl
Länge:
19 mm
Breite:
595 mm
Höhe:
906 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,29*
€ 307,86*
Frei Haus
ab € 261,77*
€ 310,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,86*
€ 366,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,56*
€ 364,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.