Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch S6-100 MA 110884MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltisch S6-100 MA 110884MA
Artikel-Nr.:
     3517K-69667037
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110884MA
EAN/GTIN:
     4015613845920
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Kühltisch S6-100 MA 110884MA

Kühltisch S6-100 MA, Temperaturbereich bis
10 °C, GWP
3, Thermostat
Ja, Material Arbeitsfläche
Edelstahl, Temperaturbereich von
0 °C, Klimaklasse
4, Höhe Schublade
110 mm, Kontrollleuchte
Ein/Aus, Spannung
230 V, Aufkantung
50 mm, Füße höhenverstellbar
Ja, Norm-Format Schubladen
1/1 GN
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.842,07*
€ 3.140,08*
Frei Haus
ab € 2.876,19*
€ 3.169,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.140,08*
€ 3.736,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.106,18*
€ 3.696,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.961,64*
€ 3.524,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.890,27*
€ 3.439,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.842,07*
€ 3.382,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.