Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkfernbedienung electronic VED/8 0010027274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-69753509
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010027274
EAN/GTIN:
     4024074886687

Funkfernbedienung electronic VED/8 0010027274

Funkfernbedienung electronicVED/8 exclusive Produktvorteile: Bestmöglicher Bedienkomfort durch einheitliches Klartext-Bedienmenü und Grafikdisplay, Funkfernbedienung für gradgenaue Temperatureinstellung und Verbrauchsdatenanzeige an jeder Zapfstelle, Bis zu vier Funkfernbedienungen verwendbar (Reichweite ca. 30 Meter) verwendbar für electronicVED/8 exclusive
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Vorprogrammiert:
ja
Drahtlos:
ja
Signalübertragung:
Funk
Signal-Frequenz:
868 MHz
Mit Display:
ja
Lernfähig:
nein
Höhe:
80 mm
Breite:
88 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 112,09*
€ 139,03*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,41*
€ 139,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 113,29*
€ 139,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,87*
€ 148,20*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 136,76*
€ 167,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.