Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-69875233 Herst.-Nr.: MW7774 EAN/GTIN: 4008146041273 |
| |
|
|  |  |
 | Mikrowelle m.Grill Heißluft,25L MW 7774 eds-geb/si Mikrowelle mit Grill- und Heißluftftunkion, ca. 900 W, Grill ca. 1000 W, Heißfluft ca. 1950 W, modernes LED-Touch-Display mit Quick-Select-Funktionen, Be-Silent Funktion, Favourite-Dish Funktion, hochwertiges Edelstahl-Design mit ansprechend verspiegelter Tür, Easy-Select Drehregler mit umlaufender 360°-LED-Beleuchtung zur einfachen Auswahl der gewünschten Leistungsstufen / Programme Weitere Informationen:  |  | Bauform: | Standgerät | Art des Mikrowellengerätes: | Mikrowelle + Grill | Garraumfassungsvermögen: | 25 l | Max. Grill-Leistung: | 1000 W | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Grundfarbe der Front: | Edelstahl | Betriebsart Grill: | ja | Betriebsart Heißluft: | ja | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 130,36* | € 153,62* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 129,64* | € 153,62* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 136,75* | € 159,93* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 137,07* | € 159,94* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 139,98* | € 163,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|