Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel Schucko 3G2,5mm 30m 300230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel Schucko 3G2,5mm 30m 300230
Verlängerungskabel Schucko 3G2,5mm 30m 300230
Artikel-Nr.:
     3517K-69977358
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300230
EAN/GTIN:
     4044764001596
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
stromverlängerungskabel 30m

Verlängerungskabel Schucko 3G2,5mm 30m 300230

Leistungsmerkmale: hochflexibel und extrem belastbar, TITANEX Gummischlauchleitung H07 RN-F, Ausführung 3x 2,5 mm², inkl. Schuko Stecker & Kupplung (ABL Sursum), Temperaturbereich -40 °C/+ 80 °C, TITANEX wird in Bereichen eingesetzt, in denen die Anwendungskriterien absolut wichtig sind und exakt eingehalten werden müssen.
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,24*
€ 175,42*
Frei Haus
ab € 146,28*
€ 182,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.