Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69983124 Herst.-Nr.: 110311 EAN/GTIN: 4015613586564 |
| |
|
| | |
| Gläserkorb 350x350x170 110311 Universalkorb 350x350x170, Innenhöhe 143 mm, Geeignet für Gläser,Tassen, Anzahl Fächer 1, Material Stahl,Beschichtet, Stapelbar Nein, Korbgröße 350 x 350 mm, Farbe Weiß, Ausführung Eben Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,34* | € 60,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,97* | € 62,01* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,30* | € 63,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,56* | € 63,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 52,59* | € 68,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|