Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschirmhaube LI67SA271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachschirmhaube LI67SA271
Flachschirmhaube LI67SA271
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-69983819
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LI67SA271
EAN/GTIN:
     4242003880159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
siemens dunstabzug
dunstabzug

Flachschirmhaube LI67SA271

Bauform 60 cm Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige touchControl-Bedienung 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Boost-Funktion Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Betriebsart und Leistung Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauart:
Einbau
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
144 W
Höhe des Kamins:
426 mm
Breite:
598 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 563,01*
€ 656,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 606,84*
€ 700,09*
Frei Haus
ab € 614,01*
€ 707,49*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,50*
€ 956,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,09*
€ 833,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,39*
€ 819,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,91*
€ 786,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,92*
€ 763,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,84*
€ 722,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
LZ10ITP00
ab € 255,55*
Zubehör
Siemens
LZ11ITD11
ab € 338,74*
Zubehör
Siemens
LZ11IXB16
ab € 66,84*
Zubehör
Siemens
LZ11IXC16
ab € 210,49*
Zubehör
Siemens
LZ46600
ab € 118,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.