| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69984647 Herst.-Nr.: 825152 EAN/GTIN: 4015613419015 |
| |
|
| | |
| Gas-Anschluss-Set f.Außenbereich 825152 Gas-Anschluss-Set, nur Außenbereich, Für gewerblichen Einsatz geeignet Ja, Set bestehend aus 1 Niederdruckregler,1 Schlauch,1 Schlauchbruchsicherung, Material -, Einsetzbar im Außenbereich, Wichtiger Hinweis Nur für den Außeneinsatz geeignet Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,81* | € 91,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 75,03* | € 94,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 76,30* | € 94,26* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,15* | € 97,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,44* | € 97,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|