Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69989689 Herst.-Nr.: 640245 EAN/GTIN: 3838782045875 |
| |
|
| | |
| Teleskopauszug 3-fach 640245 3fach-Vollteleskopauszüge Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für Herde: | ja | Breite: | 275 mm | Höhe: | 220 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,88* | € 102,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 86,23* | € 106,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,14* | € 107,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,69* | € 110,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,70* | € 114,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|