Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69993674 Herst.-Nr.: T63TDX1L0 EAN/GTIN: 4242004267614 |
| |
|
| | |
| Domino-Kochfeld FlexInduction T63TDX1L0 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. Kochzone vorne: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit TouchControl: Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 462,48* | € 539,47* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,81* | € 540,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 465,88* | € 545,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 474,32* | € 556,80* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 483,48* | € 564,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|