Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Backofenset Express HBG537BB3+HEZ538000 HBA517GS3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Backofenset Express HBG537BB3+HEZ538000 HBA517GS3
Artikel-Nr.:
     3517K-69994673
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HBA517GS3
EAN/GTIN:
     4242005498192
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen

EB-Backofenset Express HBG537BB3+HEZ538000 HBA517GS3

Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, schwarz. AutoPilot 10: Jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme. Weiße LCD-Display-Steuerung: Leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zusatzfunktionen. 3D-Heißluft: Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen. Versenkknebel: Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A+
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Elektroanschlusswert:
3400 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Nischenhöhe:
585..595 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bosch mini backofen, backofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 422,36*
€ 504,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 450,28*
€ 536,63*
Frei Haus
ab € 460,07*
€ 548,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 478,59*
€ 565,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,63*
€ 638,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,13*
€ 632,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,42*
€ 601,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,44*
€ 580,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,28*
€ 535,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.