Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetwagen Kids K4110-150U 125540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150U | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150U | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150U | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150U | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150U | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150U | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150U | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Artikel-Nr.:
     3517K-69996310
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125540
EAN/GTIN:
     4015613736303
Suchbegriffe:
Buffetwagen

Buffetwagen Kids K4110-150U 125540

Buffetwagen Kids K4110-150U, Spannung
230 V, Beleuchtung
LED,Separat schaltbar, Länge Kabel
1 m, Lenkrollen
5 Lenkrollen, 2 feststellbar, Inklusive
4 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm, Art Anschlusskabel
Spiralkabel, Hustenschutz
Ja, Klimaklasse
3, Eigenschaften
Becken aus Edelstahl,Abgerundete Ecken, Bedienhöhe
700 mm, Anlieferungszustand
Fertig montiert, Kontrollleuchte
Ein/Aus
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.740,03*
€ 4.053,95*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.774,14*
€ 4.056,09*
Frei Haus
ab € 3.806,69*
€ 4.104,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.053,95*
€ 4.824,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.998,20*
€ 4.757,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.847,62*
€ 4.578,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.780,22*
€ 4.498,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.740,03*
€ 4.450,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.