Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Kochfeld-Dunstset ED711FQ15E+HZ9VDSB4 ED711FGA6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Kochfeld-Dunstset ED711FQ15E+HZ9VDSB4 ED711FGA6
EB-Kochfeld-Dunstset ED711FQ15E+HZ9VDSB4 ED711FGA6
Energielabel
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-69996366
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ED711FGA6
EAN/GTIN:
     4242003913352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder

EB-Kochfeld-Dunstset ED711FQ15E+HZ9VDSB4 ED711FGA6

Set ED711FGA6 bestehend aus: SET GA60: ED711FQ15E HZ9VDSB4 Teil/vollgeführte Umluft / Abluft Arbeitsplattentiefe =/> 60 cm
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Elektroanschlusswert:
7400 W
Spannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.482,19*
€ 1.639,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.484,10*
€ 1.646,67*
Frei Haus
ab € 1.526,08*
€ 1.681,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.526,85*
€ 1.684,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,67*
€ 1.959,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.632,79*
€ 1.943,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.565,40*
€ 1.862,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.526,35*
€ 1.816,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,10*
€ 1.766,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
ED711FQ15E
ab € 1.080,39*
Zubehör
Siemens
HZ9VDSB4
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.