Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Kochfeld Serie4 NKM645GA2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Kochfeld Serie4 NKM645GA2E
EB-Kochfeld Serie4 NKM645GA2E
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-69997193
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NKM645GA2E
EAN/GTIN:
     4242005283118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder

EB-Kochfeld Serie4 NKM645GA2E

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen 1 CombiZone : Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten links: 180 mm, 270 mm, 370 mm, 1.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Elektroanschlusswert:
7100 W
Spannung:
220..240 V
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
513 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 441,91*
€ 529,26*
Frei Haus
ab € 444,14*
€ 534,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,26*
€ 629,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,97*
€ 627,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,98*
€ 604,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,68*
€ 579,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,91*
€ 525,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.