Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellular Modem ohne Datenplan CELL-B-R0-GLO-V-S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellular Modem ohne Datenplan CELL-B-R0-GLO-V-S0
Cellular Modem ohne Datenplan CELL-B-R0-GLO-V-S0
Artikel-Nr.:
     3517K-70567958
Hersteller:
     SolarEdge Technologies
Herst.-Nr.:
     CELL-B-R0-GLO-V-S0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
lte modem

Cellular Modem ohne Datenplan CELL-B-R0-GLO-V-S0

Das LTE Plug-In sorgt für die kabellose Kommunikation zwischen Wechselrichter und SolarEdge Monitoring-Server. Das Plug-In kann im SolarEdge Wechselrichter installiert und mit einer externen Antenne verbunden werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 123,40*
€ 158,05*
Frei Haus
ab € 128,47*
€ 163,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.