| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-71876114 Herst.-Nr.: 00394509 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchflussschalter für Wasser, digital PF2W511-N10 Digitaler Durchfluss-Schalter, Sensoreinheit, Serie PF2W5, Medium: Wasser, Durchfluss: 10 bis 100 l/minAusgang/ Temperatursensor: Ausgang für Anzeigeeinheit, Gewinde: NPT, Anschlusskabel: 3 m Anschlusskabel mit M12 Stecker, Prüfdruck: 1.5 MPa, Messprinzip: Karmanwirbel, Medientemperatur: 0 bis 50 °C, Wiederholgenauigkeit: max. ±3% vom Messbereich, Temperatureigenschaften: max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,50* | € 525,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 456,19* | € 530,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|