| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-71956927 Herst.-Nr.: FMFS1S EAN/GTIN: 4011377086722 |
| |
|
| | |
| Funk-Sonnensensor Solar FM FS 1 S Derzeit nicht bestellbar. Voraussichtlich wieder verfügbar ab Q4/2023. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Sensor zur helligkeitsabhängigen Steuerung von eNet-Aktoren Montage auf Fensterscheiben im Innenbereich Produkteigenschaften Löst Szenen beim Über- und Unterschreiten des eingestellten Sonnenschutz- und Dämmerungswertes aus Temperaturabhängiger Sonnenschutz möglich Szenentasten für Sonnenschutz und Dämmerung Helligkeitsmessung über Helligkeitssensor Sendet Helligkeitswerte an eNet-Server bei Helligkeitsänderung von mehr als 50 % Testbetrieb zum Anpassen von Sonnenschutz- und Temperaturschwellwert Solarversorgtes Gerät Integrierter Akku als Energiespeicher Mit eNet-Server einstellbar: Bediensperren Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | eNet | Funk bidirektional: | ja | Montageart: | Aufputz | Ausführung des Sensors: | Lichtsensor eingebaut | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 60,57* | € 75,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,66* | € 75,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,17* | € 77,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,41* | € 77,31* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,34* | € 79,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|