Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Lautsprecher Decke UP14AB-T3 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Lautsprecher Decke UP14AB-T3 ws
EB-Lautsprecher Decke UP14AB-T3 ws
Artikel-Nr.:
     3517K-73251395
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1060140300608
EAN/GTIN:
     4043106019725
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher

EB-Lautsprecher Decke UP14AB-T3 ws

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 60,86*
€ 63,51*
1
€ 5,95*
ab € 60,96*
€ 63,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 61,66*
€ 64,34*
1
Frei Haus
ab € 62,74*
€ 65,46*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 68,35*
€ 71,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.