Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher KELGE-8UP/AP alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher KELGE-8UP/AP alu
Lautsprecher KELGE-8UP/AP alu
Artikel-Nr.:
     3517K-73251917
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1030080000125
EAN/GTIN:
     4043106012948
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckenlautsprecher 8 ohm

Lautsprecher KELGE-8UP/AP alu

Lautsprecher für GIRA-Schalterprogramme, geeignet für Sprache und Hintergrundmusik z.B. in Büros, Wohnhäusern, Hotelbädern etc., bestückt mit einem 50 mm Breitbandlautsprecher, Farbe: Alu
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,98*
€ 26,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,69*
€ 26,46*
€ 5,95*
ab € 25,46*
€ 26,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,49*
€ 27,97*
€ 3,90*
ab € 28,34*
€ 29,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.