Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel 10m 70405


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel 10m 70405
Antennenkabel 10m 70405
Artikel-Nr.:
     3517K-73268720
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70405
EAN/GTIN:
     4040849704055
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel

Antennenkabel 10m 70405

Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß >95 dB, KOAX-Stecker/KOAX-Kupplung
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
10 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,17*
€ 24,48*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,27*
€ 24,57*
€ 3,90*
ab € 26,32*
€ 27,78*
€ 3,50*
ab € 31,49*
€ 33,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.