| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73270853 Herst.-Nr.: 0163890 EAN/GTIN: 4007754272024 |
| |
|
| | |
| Lautsprecher ELA EDL-42HQ Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 15 W, 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ohm-Betrieb, Leistungsabgriffe: 100 V (8/4/2/1 W), 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhochtöner, 10-cm-Tieftöner (4" ) mit Waveguide und 20-mm-Seidenkalotte (3/4" ), hervorragende klangliche Eigenschaften, beilliegend 2 formschöne Metallschutzgitter für unterschiedliche Einbauoptik, magnetische Befestigung des Schutzgitters, für Wand-/Deckenstärken 8-30 mm, Kennschalldruck: 85 dB/W/m, max. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Standlautsprecher: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Soundbar: | nein | Soundprojektor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,46* | € 47,96* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 46,84* | € 49,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,18* | € 58,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|