| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73278125 Herst.-Nr.: 0066360 EAN/GTIN: 4007754172133 |
|
|
| | |
| Kabeladapter FGA-22 Übertragerzum Anschluss von Autoradio-Lautsprecheranschlüssen an die Line-Eingänge eines Verstärkers. Interne Massetrennung. Offene Kabelenden, vergoldete Cinch-Buchsen. Maximale Eingangsleistung 20 W. Ein-/Ausgangsimpedanz 120 Ohm/200 Ohm. Frequenzbereich 20-30000 Hz. Klirrfaktor kleiner als 0,001 %. 35 mm x 65 mm, 58 g Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,56* | € 11,24* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,65* | € 11,34* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,00* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|