Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73286233 Herst.-Nr.: HL-BT403 EAN/GTIN: 7333048046178 |
| |
|
| | |
| On-Ear Kopfhörer/Headset BT 5.0, faltbar, ws HL-BT403 Komfortabler Bluetooth-Kopfhörer mit Mikrofon. Der über Micro-USB aufladbare, integrierte Akku sorgt für bis zu 22 Stunden Wiedergabe bei 100% Lautstärke und einer Standby-Zeit von maximal 120 Stunden. Bluetooth 4.2 erlaubt eine störungsfreie, drahtlose Verbindung über maximal 10m. Der Kopfhörer kann auch kabelgebunden betrieben werden, ein abnehmbares 1,5 m langes 3,5-mm-Soundkabel ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Bauform: | ohrumschließender Kopfhörer | Einohr-Kopfhörer: | nein | Impedanz: | 32 Ohm | Befestigungsart: | Kopfbügel | Tonqualität: | Stereo | Max. Schalldruckpegel: | 110 dB | Frequenz: | 20..20000 Hz | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, computer-headset bluetooth, bluetooth headset, headset ohraufliegend |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,74* | € 18,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 19,57* | € 27,02* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 22,19* | € 30,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 31,63* | € 43,08* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 41,32* | € 55,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|