| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73287837 Herst.-Nr.: 7950094 EAN/GTIN: 8712285332425 |
|
|
| | |
| Deckenhalter-Set Connect-it CT1544 si-sw Bestehend aus: PUC 1065 (drehbarer Deckenadapter), PUC 2515 (Abhängeprofil 150 cm), PFB 3405 (Adapterleiste), PFS 3304 (Display-Adapterstrips), neigbar 20°, max. Deckenabstand 1436 mm, höhenverstellbar, CIS® (Cable Inlay System), Lochmuster: Min. 100x100 mm/max. 400x400 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Monitor | Montageart: | Decke | Tragfähigkeit: | 80 kg | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,25* | € 313,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,91* | € 316,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|